| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6445121 Herst.-Nr.: 91.AD343.006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen. Acer - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - registriert - ECC - für Altos G900, G901 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 256 MB | Speicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR SDRAM | | Formfaktor | DIMM 184-PIN | | Datenintegritätsprüfung | ECC | | Besonderheiten | Registriert | | Geschwindigkeit | 266 MHz (PC2100) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Acer Altos G900, G901 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM 184-PIN |
|
| | |
| | | |
| |