Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Essential Messenger Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6444048
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     679922-001
EAN/GTIN:
     5711045887321
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die HP Essential Kuriertasche ist eine Tragetasche im Kuriertaschenstil, die für HP Business Notebooks mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 43,9 cm (17,3") konzipiert wurde. Die Tasche ist mit einer Faltklappe und einem Reißverschluss an der Oberseite ausgestattet, damit das Notebook sicher verstaut bleibt. Die Unterseite der Faltklappe bietet viel Stauraum in Form von Reißverschluss- und Einstecktaschen für Visitenkarten, Stifte und andere persönliche Utensilien. In zwei mit HDF-Schaum gepolsterten Innenfächern sind Ihr Notebook sowie diverses Zubehör und Dokumente wirkungsvoll geschützt.
HP Essential Messenger Case - Notebook-Tasche - 43.9 cm (17.3")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42.6 cm
Tiefe
8.89 cm
Höhe
30.5 cm
Gewicht
770 g
Produkttyp
Notebook-Tasche
Funktionen
Gepolsterter Schulterriemen, Klappenverschluss
Tragegurt
Schultertragriemen, Gepäckwagengurt
Zusätzliche Fächer
Stifte, Visitenkarten
Notebook-Kompatibilität
43.9 cm (17.3")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.