Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - SDRAM - Modul - 128 MB - SO DIMM 144-PIN - 66 MHz / PC66 - ungepuffert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6443836
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     91.47A23.004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD RAM
SDRAM
SDRAM Laptopspeicher
SDRAM Notebookspeicher
Geschwindigkeit. Leistung. Innovation. Immer schneller dreht sich die Welt. Besonders die Welt der Hochtechnologie. Um Schritt zu halten, muss man sich mitbewegen, aber mit einem alten, langsamen, müden Rechner kann man's nicht. Und ein neuer Computer ist viel zu teuer. Es gibt aber einen Ausweg. Hauchen Sie Ihrem Rechner neues Leben ein, machen Sie ihn wieder munter - erweitern Sie den Speicher Ihres Systems. Und laufen Sie ruhig weiter - jetzt aber zusammen mit der Welt!
Acer - SDRAM - Modul - 128 MB - SO DIMM 144-PIN - 66 MHz / PC66 - ungepuffert - non-ECC - für Extensa 700H, 700T, 710DX, 710T, 710TE, 711TE, 712TE
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
128 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 144-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
66 MHz (PC66)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Extensa 700H, 700T, 710DX, 710T, 710TE, 711TE, 712TE
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 144-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: SDRAM S0DIMM, SDRAM SODIMM, sd ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.