Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Smart Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6443779
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     693717-001
EAN/GTIN:
     5711045598548
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
HP Smart - Netzteil - 40 Watt - 3 Phasen - für Mini 5102 (40 Watt), 5103 (40 Watt)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, BSMI, cUL, GS, NOM, CCC, PSB, PSE Mark, S Mark, KC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Stromversorgungsgerät
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
9.5 V
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Leistungskapazität
40 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.3 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
245 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Mini 5102 (40 Watt), 5103 (40 Watt)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.