Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 2570p Docking Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6443556
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     685401-001
EAN/GTIN:
     5711045562297
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die HP 2570p Dockingstation ist speziell für HP EliteBook-Notebook-PCs mit einer Diagonalen von 31,75 cm (12,5 Zoll) konzipiert und bietet Port-Replikation auch für die kleinsten und leichtesten HP Business-Notebooks. Erhalten Sie die Konnektivität und den Komfort Ihres Laptops am festen Arbeitsplatz. Sie setzen Ihren Laptop einfach in die Dockingstation ein, bis er hörbar einrastet, und vermeiden an Ihrem Arbeitsplatz das umständliche Neuverlegen von Kabeln und Wiederanschließen von Geräten. USB 2.0- und 3.0-Anschlüsse ermöglichen eine direkte Anbindung Ihrer USB-Peripheriegeräte. USB 3.0 verringert den Zeitaufwand für die Datenübertragung (im Gegensatz zu USB 2.0) und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 sowie bidirektional. DisplayPort und VGA-Anschlüsse sind mit älteren und neuen Videogeräten Ihrer Wahl kompatibel. Mit einem Ethernet/LAN-Port bleiben Sie online.
HP 2570p Docking Station - Dockingstation - für EliteBook 2570p
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.9 cm
Tiefe
12.1 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
930 g
Produkttyp
Dockingstation
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Überspannschutz
Kennzeichnung
EN55022 Class B, EMC, EN55024 Class B, EN 60950-1, LVD, EN 62301, Directive 2004/108/EC, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, Directive 2009/125/EC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 2570p
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x PoweredUSB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio - line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet - RJ-45 ¦ 1 x Monitorständer-Anschluss ¦ 1 x eSATA - 7-poliges externes Serial ATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,64*
€ 342,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,36*
€ 336,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,65*
€ 313,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.