Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Essential Top Load Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6443394
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     679921-001
EAN/GTIN:
     5711045921285
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die HP Essential Topload-Tragetasche ist eine leichte und robuste Notebook-Tasche, deren HDF-Polsterung Ihr Notebook (mit einer Bildschirmdiagonalen von bis zu 39,62 cm (15,6")) auf Reisen sowie innerhalb und außerhalb des Büros wirkungsvoll schützt. Zwei weiche Tragegriffe und ein längenverstellbarer Schulterriemen sorgen beim Tragen für hohen Komfort und viel Bewegungsfreiheit. Der großzügige Stauraum bietet zwei Innenfächer mit HDF-Polsterung, die Ihr Notebook sowie diverses Zubehör und Dokumente wirkungsvoll schützt. Eine Außentasche bietet Stauraum für Stifte, Visitenkarten und ein Mobiltelefon, und mit dem Trolley-Gurt können Sie die Tasche am Griff des Rollgepäcks befestigen und nah bei sich führen.
HP Essential Top Load Case - Notebook-Tasche - 39.62 cm (15.6") - für HP 255 G3, 62X, 67XX; EliteBook 25XX; Pavilion Laptop dv3; ProBook 43XX, 4440, 45XX, 6550
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40.64 cm
Tiefe
8.89 cm
Höhe
28.58 cm
Gewicht
530 g
Produkttyp
Notebook-Tasche
Funktionen
High-Density Foam (HDF), Stifthalter
Tragegurt
Gepäckwagengurt
Zusätzliche Fächer
Handy
Notebook-Kompatibilität
39.62 cm (15.6")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 255 G3 Notebook, 620, 625 ¦ HP EliteBook 2540p, 2560p, 2570p ¦ HP Pavilion Laptop dv3-4340ss ¦ HP ProBook 4320s, 4330s, 4340s, 4440s, 4510s, 4525s, 4535s, 4540s, 6550b ¦ HP Compaq 6730s, 6735s
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.