| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6442811 Herst.-Nr.: 71.74350.115 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen. Acer - SDRAM - Modul - 128 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133 - 3.3 V Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 128 MB | Speicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | SDRAM | | Formfaktor | DIMM, 168-polig | | Geschwindigkeit | 133 MHz (PC133) | | Spannung | 3.3 V | Verschiedenes | Verpackung | Retail | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM, 168-polig |
|
| | |
| | | |
| |