Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - SDRAM - Modul - 64 MB - DIMM, 168-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6442188
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     91.11010.640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
SD RAM
SDRAM
sd ram
Acer ist der weltbekannteste Hersteller der verschiedenen Speicherlösungen. Speicher ist der wesentliche Bestandteil jedes Computers. Bei Speicherausbau erweitern Sie die Möglichkeiten für die Bedienung der kritischen Anwendungen Ihres Systems. Ihre Arbeit wird produktiver und schneller damit.
Acer - SDRAM - Modul - 64 MB - DIMM, 168-polig - für AcerMate 3000, 4000, 4100; AcerPower 6500, 9000; Acros 7000; Altos 300; ProStation 5000
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
64 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
DIMM, 168-polig
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerMate 3000, 4000, 4100 ¦ Acer AcerPower 5000, 5400, 6500, 7000, 8000, 9000, Flex T4000 ¦ Acer Acros 7000 ¦ Acer Altos 300W ¦ Acer ProStation 5000
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM, 168-polig
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.