Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - SDRAM - Modul - 32 MB - SO DIMM 144-PIN - 66 MHz / PC66 - ungepuffert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6442076
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     72.54644.00N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD RAM
SDRAM
SDRAM Laptopspeicher
SDRAM Notebookspeicher
Acer ist der weltbekannteste Hersteller der verschiedenen Speicherlösungen. Speicher ist der wesentliche Bestandteil jedes Computers. Bei Speicherausbau erweitern Sie die Möglichkeiten für die Bedienung der kritischen Anwendungen Ihres Systems. Ihre Arbeit wird viel produktiver und schneller mit diesem Acer Speicher.
Acer - SDRAM - Modul - 32 MB - SO DIMM 144-PIN - 66 MHz / PC66 - ungepuffert - non-ECC - für Extensa 36X, 50X, 710; TravelMate 31X, 33X, 51X, 71XX, 72X
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
32 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 144-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
66 MHz (PC66)
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Extensa 365, 367D, 367T, 500, 501DX, 501T, 502DX, 502T, 503T, 710DX, 710T, 710TE ¦ Acer TravelMate 312T, 313T, 330T, 332T, 333T, 512DX, 512T, 512TE, 513DX, 513T, 514T, 514TE, 514TXV, 7120T, 7130TE, 7164TE, 720TX, 721TX, 722TX, 722TX-NT, 722TXV, 723TX, 723TXV
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 144-PIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.