Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6438571
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDX128GUICL10-RA1
EAN/GTIN:
     4712366962880
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Die vermehrte Nutzung von Smartphones und Tablet-PCs für Multimedia-Anwendungen hat zu einem steigenden Bedarf an Speicherkarten mit höheren Lese- und Schreibgeschwindigkeiten geführt. Diese Speicherkarte der Premier-Serie arbeitet mit der modernen SDA 3.0-Spezifikation UHS-I Class10. Nutzer von Smartphones und Tablet-PCs können sie zu einem günstigen Einstiegspreis erwerben.
ADATA Premier - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 128 GB - UHS Class 1 / Class10 - microSDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
0.25 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDXC UHS-I Speicherkarte
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, ECC-Unterstützung, röntgenstrahlenbeständig
Enthaltener Speicheradapter
microSDXC-an-SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.