Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL J663C Stromkabel 1 m C5-Koppler
DELL J663C Stromkabel 1 m C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     C1001-6432825
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     J663C
EAN/GTIN:
     5712505643334
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 1m
netzkabel für notebook
Dell - Stromkabel - IEC 60320 C5 - Wechselstrom 250 V - 1 m - Großbritannien - für Dell Mobile Projector M115; Inspiron 11 3147, 14 3442, 15 N5010, 15R N5110; Latitude E5520
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Lokalisierung
Großbritannien
Länge
1 m
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60320 C5
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell M110, Mobile Projector M115HD ¦ Dell Inspiron 11 3147, 14 3442, 15 N5010, 15R 5521, 15R N5110, 3520, N4030, N4050 ¦ Dell Latitude E5420, E5520 ¦ Dell Vostro 3550 ¦ Dell XPS 15z (L511z)
Weitere Suchbegriffe: netzkabel für notebook dell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.