Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX Deep Enclosure with Sides Shock Packaging


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6432761
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3100SP
EAN/GTIN:
     0731304309857
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
NetShelter SX Schrank- und Verpackungssystem für die sichere Integration, den Transport, das Entladen und die Bereitstellung von bis zu 900 kg an IT-Geräten Der Schrank ist mit einer stoßdämpfenden Palette, einer Entladerampe und einem stoßfesten Gehäuse ausgestattet. Das System wurde für den sicheren Versand vollständig konvergenter Systeme entwickelt, getestet und zugelassen und ist von Cisco für das Pre-Racking und den Versand von Cisco Unified Computing System (UCS) zertifiziert.
APC NetShelter SX Deep Enclosure with Sides Shock Packaging - Schrank - Schwarz - 42HE - 48.3 cm (19") - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
16er Stahl, 18er Stahl, 14er Stahl
Packungsinhalt
Steckgehäuse-Rollensatz, Rack-Nivellierfüße, Seitenteile, Fronttür, einstellbare vertikale Montageschienen, Dach, Schlüssel, geteilte, perforierte hintere Tür, Anreihsystem, Befestigungsteile
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
60 cm
Tiefe
107 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
125.09 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1364 kg
Montagekit
Mitgeliefert
Anz. Räder
4
Montage erforderlich
Ja
Leistungsmerkmale
Einstellbare Tiefe, geteilte hintere Tür, integrierte Kabelführung, Lüftungssystem, Verpackung für stoßsichere Palette, gelochte Vordertüren, Türen mit Schnellentriegelung, perforierte hintere Tür, gebogen, höhenverstellbare Füße, einstellbare vertikale Montageschienen, integrierte elektrische Erdung
Kennzeichnung
EIA-310-E, UL 60950, RoHS, REACH, BAA
TAA-kompatibel
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.328,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.328,34*
€ 2.770,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.303,72*
€ 2.741,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.221,13*
€ 2.643,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.173,62*
€ 2.586,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.134,01*
€ 2.539,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.