Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston High-Speed Media Reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6431386
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     FCR-HS4
EAN/GTIN:
     5425656995992
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Kingstons USB 3.0 High-Speed Media Reader liest alle gängigen Kartenformate und unterstützt die Geschwindigkeiten von UHS-I und UHS-II SD Karten. Er ist das ideale Gerät für Fotografen, Videofilmer, Designstudios und Druckereien. Mit diesem vielseitigen Lesegerät können Sie Fotos, Videos, Musik und andere Dateien ganz einfach zwischen Ihren Lieblingskarten und Ihrem PC austauschen. Durch ultraschnelle USB 3.0-Leistung spart er Zeit bei der Datenübertragung und schöpft die Leistung Ihrer Speicherkarten optimal aus. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5.0Gb/s überträgt er Daten vielmals schneller als bei USB 2.0. Das Gehäuse des schlanken, weißen USB 3.0 Kartelesegeräts ist aus gebürstetem Nickel, in kleinem Formfaktor und mit einer leicht ablesbaren LED-Anzeige. Es ist abwärtskompatibel zu USB 2-Anschlüssen, was besonders bei Systemen mit einer begrenzten Anzahl von USB 3-Anschlüssen angenehm ist.
Kingston High-Speed Media Reader - Kartenleser (CF I, CF II, MS, MS PRO, SD, MS Duo, MS PRO Duo, CF, microSD, SDHC, microSDHC, MS PRO-HG Duo, SDHC UHS-I, SDXC UHS-I, microSDHC UHS-I, microSDXC UHS-I) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.33 cm
Tiefe
5.268 cm
Höhe
1.6 cm
Farbe
Weiß, Brushed Nickel
Produkttyp
Kartenleser - extern
Besonderheiten
Statusanzeige, integriertes USB-Kabel
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, CompactFlash Card, microSD, SDHC-Speicherkarte, microSDHC, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Speicherkarte, microSDHC UHS-I Memory Card, microSDXC UHS-I Memory Card
Host-Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista SP2, Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows 7 SP1, Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Windows 8, Windows 8.1
Kennzeichnung
ISO 9001:2008, SGS
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 9-poliger USB Typ A
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.