Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Professional Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-6418388
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     SD-T064UHS1(6
EAN/GTIN:
     4047999330271
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Die SD-Speicherkarte ist ein revolutionäres Flash-Speichergerät, das für die hohen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Kapazität, Ergonomie und Leistungsfähigkeit der wachsenden Verbrauchermärkte für Audio-, Video-, Daten- und Multimediaelektronik entwickelt wurde. Die SD-Speicherkarte bietet wesentliche Erweiterungen gegenüber marktüblichen Flash-Karten. Zu den Vorteilen zählen kryptografische Sicherheit, Schutz der urheberrechtlichen Daten, hohe Datenübertragungsraten für schnelle Kopier-/Downloadvorgänge und umfangreiche Speicherkapazität.
Toshiba Professional - Flash-Speicherkarte - 64 GB - UHS Class 1 / Class10 - SDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
64 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 40 MB/s
Formfaktor
SDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Röntgenstrahlenbeständig
Weitere Suchbegriffe: sdxc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.