Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Industrial Temp SD100I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6414224
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128MSD100I
EAN/GTIN:
     0780746086383
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd karte class 10
Die hochwertigen Industrie SLC NAND Flash Chips gewährleisten bei den Flashkarten eine stabilere Leistung sowie höhere Langlebigkeit und Haltbarkeit als Standard SD Speicherkarten. Die Industrie-SD Karten sind, auch dank einer speziell optimierten Firmware, für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieapplikationen ausgelegt.
Transcend Industrial Temp SD100I - Flash-Speicherkarte - 128 MB - SD
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 MB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 61000-4-2, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Arbeitsspeicher
Technologie
SLC NAND Flash
Formfaktor
SD Memory Card
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
ECC-Unterstützung, Unterstützung für Wear Leveling-Funktion, Schreibschutzschalter, vibrationssicher, temperaturbeständig, Energiesparmodus
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 17 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 13 MB/s
Weitere Suchbegriffe: sd card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.