Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone SUGO SG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6402957
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-SG11B
EAN/GTIN:
     4710007222003
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Die Einführung des SG11 ist sowohl eine Ehrung als auch eine Weiterentwicklung eines der höchstgeschätzten Gehäusedesigns innerhalb des SilverStone-Produktportfolios - des Sugo SG01. Unter Beibehaltung der klassischen Proportionen eines Schuhkartons beeindruckt das SG11 weiterhin mit seiner Fähigkeit zur Aufnahme zahlreicher Komponenten mit Standardgröße wie ATX-Netzteilen sowie Platz für Grafikkarten mit einer Länge bis 14,5 Zoll (36,83 cm). Zur Kühlung wurde unter Berücksichtigung künftiger Hardwareanforderungen die Größe der seitlichen Zuluftlüfter von 80 mm auf 120 mm aufgerüstet. Für Speicheranforderungen erlaubt das neu gestaltete Innenlayout die Installation von bis zu neun 2,5-Zoll (6,35 cm)-Festplatten. Gefertigt mit übersichtlich gestaltetem Acrylakzent ist das wunderschöne SG11 ein großartiges Gehäuse für jeden, der eine kompakte Workstation oder ein leistungsstarkes Gaming-System mit schlankem Formfaktor (SFF) bauen möchte.
SilverStone SUGO SG11 - Tower - micro ATX - keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Produktmaterial
Stahl
Anzahl interner Einbauschächte
12
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Systemgehäuse-Merkmale
Seitlicher Lüfter mit Metallgitter
Max. Mainboard-Größe
Micro ATX
Kühlsystem
Seite: 120 mm Lüfter x 1 / 1200 U/min ¦ Rückseite: 80 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Oberseite: 80 mm Lüfterhalterung x 1
Maximale Länge Videokarte
368 mm
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ITX, Mini-DTX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
82 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Max. unterstützte Anzahl
1
Spezifikationseinhaltung
ATX / PS/2
Abmessungen und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
39.9 cm
Höhe
21.2 cm
Gewicht
4.45 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 9 (gesamt)/ 9 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
4 x volle Länge, volle Höhe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.