Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-206311 Herst.-Nr.: FD32GATT4-EF EAN/GTIN: 3536401519379 |
| |
|
| | |
| Attaché bietet die ultimative Speicherlösung für Menschen unterwegs. Sie arbeiten an einer Präsentation und müssen diese mitnehmen? Sie möchten Musiktitel, Bilder oder Videos mit Ihren Freunden teilen? Kopieren Sie die Dateien einfach auf Ihren Attaché und nehmen Sie ihn einfach mit - stecken Sie ihn in Ihre Tasche, hängen Sie ihn um den Hals, legen Sie ihn in Ihren Rucksack oder Koffer und los geht's. Um auf Ihre Daten zuzugreifen, stecken Sie den Attaché einfach in einen PC oder MAC ein, ganz einfach ohne lange Kabel oder Adapter. Zugriff auf Ihre Dateien. Jederzeit. Überall. PNY Attaché 4 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 32 GB | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 8.6 oder später, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95 % (nicht kondensierend) | Abmessungen und Gewicht | Breite | 53.8 mm | | Tiefe | 19.5 mm | | Höhe | 9.5 mm | Arbeitsspeicher | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 25 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 8 MB/s | | Interfacetyp | USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1604 | | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 3,06* | € 4,96* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,08* | € 4,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,55* | € 5,68* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,49* | € 8,31* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 8,79* | € 12,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|