|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-6392896 Herst.-Nr.: AR8728 EAN/GTIN: 0731304300878 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser 6 Zoll breite vertikale Kabelmanager mit hoher Kapazität für offene 2- und 4-Pfosten-Racks verfügt über einen einseitigen Kabelkanal mit mehreren internen Kabelbefestigungspunkten und weichen Kunststofffingern in Abständen von 1 HE für strukturierte Patch-Anwendungen. APC Cable Management - Rack - Kabelführungssatz - Schwarz - für P/N: AR8444, AR8621 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 15.2 cm |  | Tiefe | 28.7 cm |  | Höhe | 239.8 cm |  | Gewicht | 8.05 kg |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Rack - Kabelführungssatz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Einseitig, vertikale Ausrichtung |  | Montagekit | Mitgeliefert |  | Kennzeichnung | RoHS, REACH | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: AR8444, AR8621 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |