Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen "Laeta"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6389331
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108072
EAN/GTIN:
     4047443196156
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium zur Kapazitätserweiterung.
Hama FlashPen "Laeta" - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 2.0 - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Farbe
Silber
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Abmessungen und Gewicht
Breite
57 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
18 mm
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Schutzkappe
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,50*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,05*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,02*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,30*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 5,53*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 8,61*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,34*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,76*
Ähnlich
Hama
00181052
ab € 4,67*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 6,00*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,51*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,92*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 2,79*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,49*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.