Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Jewel J80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6373915
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP064GBUF3J80V1T
EAN/GTIN:
     8865760140982
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das Jewel J80 USB-Flash-Laufwerk verfügt über die SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle, die eine blitzschnelle Datenübertragung ermöglicht, um den Anforderungen nach hoher Geschwindigkeit und echter Effizienz gerecht zu werden. Der Jewel J80 ermöglicht außerdem ein einfacheres mobiles Technikleben mit großen Kapazitäten, mit denen Benutzer große Dateien wie HD-Videos, hochauflösende Fotos und eine große Anzahl von Dokumenten mitnehmen können. Es zeichnet sich durch seinen künstlerischen Ausdruck des postmodernen Konzepts mit dem ringförmigen Unibody-Gehäuse, dem glamourösen Gehäuse aus Zinklegierung und der eleganten Titanfarbe aus. Darüber hinaus verfügt das Jewel J80 über eine Sandstrahl-Behandlung, die für eine angenehme Haptik sorgt und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Fingerabdrücke im täglichen Gebrauch bietet. Das ergonomische, kreisförmige Design am Ende des Laufwerks ermöglicht eine einfachere und bequemere Nutzung und Handhabung; außerdem lässt es sich perfekt an einem Schlüsselbund befestigen, was das Problem der Aufbewahrung eines Laufwerks behebt. Jewel J80 bietet vollständigen Datenschutz gegen Wasser, Staub und Vibrationen durch den Einsatz der COB-Technologie (Chip On Board), die den goldenen Finger vor Beschädigungen durch äußere Einflüsse schützt.
SILICON POWER Jewel J80 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0 - Titan
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Farbe
Titan
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS, KCC, WEEE, Green Dot
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
4.5 mm
Gewicht
5.9 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, staubdicht, vibrationssicher, COB (Chip on Board)-Technologie, Metallgehäuse, Schlüsselanhängeröse
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.