Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Jewel J06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Jewel J06 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Silicon Power Jewel J06 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Silicon Power Jewel J06 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Silicon Power Jewel J06 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Silicon Power Jewel J06 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Silicon Power Jewel J06 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Artikel-Nr.:
     C1001-6373767
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP016GBUF3J06V1D
EAN/GTIN:
     4712702636307
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SILICON POWER Jewel J06 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.0 - dunkelblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
16 GB
Farbe
Dunkelblau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
3.6 g
Arbeitsspeicher
Interfacetyp
USB 3.0
Besonderheiten
Wasserfest, staubdicht, vibrationssicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF3B02V1K
ab € 5,58*
Zubehör
Silicon Power
SP064GBUF3B02V1K
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.