Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Blaze B05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6373562
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP032GBUF3B05V1K
EAN/GTIN:
     4712702632477
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SILICON POWER Blaze B05 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows XP / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
53.9 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
9.2 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kratzfest, einschiebbarer Anschluss
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF3B02V1K
ab € 5,56*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF3B02V1K
ab € 6,35*
Zubehör
Silicon Power
SP064GBUF3B02V1K
ab € 6,71*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF3B05V1D
ab € 7,06*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF3B05V1H
ab € 10,68*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF3B05V1K
ab € 6,31*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF3B05V1D
ab € 10,88*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF3B05V1H
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.