Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Blaze B05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6372387
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP128GBUF3B05V1H
EAN/GTIN:
     4712702635195
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SILICON POWER Blaze B05 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0 - Sweet Pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Farbe
Sweet Pink
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
53.9 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
9.2 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kratzfest, einschiebbarer Anschluss, LED-Zugriffsanzeige, schmutzabweisend
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.