Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 880


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6370804
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GJF880S
EAN/GTIN:
     5425656594577
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Tauschen Sie ab jetzt Daten auch unterwegs ganz einfach mit Ihrem Mobilgerät aus. Transcends JetFlash 880 USB 3.0 OTG Speicherstick wurde entwickelt um sich den wandelnden Anforderungen der mobilen Mediennutzung anzupassen und einen unkomplizierten Austausch von digitalen Medieninhalten zu ermöglichen. Die USB-3.0-Schnittstelle in Standardgröße bietet dabei sehr schnelle Transferraten beim Austausch Ihrer Daten mit einem PC oder Notebook. Durch einen kostenlosen Download der Transcend Elite App können Sie Dateien auf Ihrem JetFlash 880 schnell durchsuchen und wichtige auf dem Smartphone oder Tablet gespeicherte Inhalte sichern.
Transcend JetFlash 880 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 / micro USB - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
32 GB
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Farbe
Silber
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
BSMI, FCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Android 4.0 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.2 mm
Tiefe
26.8 mm
Höhe
7.55 mm
Gewicht
3 g
Arbeitsspeicher
Interfacetyp
USB 3.0 / micro USB
Besonderheiten
Wasserfest, Backup, kompatibel mit USB On-The-Go, COB (Chip on Board)-Technologie, Metallgehäuse, Schutzkappe, staubabweisend
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.