| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6367366 Herst.-Nr.: CMFSL3X1-64GB EAN/GTIN: 5054629685679 |
| |
|
| | |
| Der Flash Voyager Slider X1 zeichnet sich durch ein intelligentes Design mit einem USB-Anschluss aus, der sich bei Nichtgebrauch einziehen lässt. Eine blaue Aktivitäts-LED lässt auf einen Blick erkennen, wann Daten übertragen werden. Das Laufwerk ist mit Windows, Mac OS X und sogar Linux universell kompatibel – kein Treiber erforderlich. Es unterstützt die USB 3.0-Datenübertragung in Höchstgeschwindigkeit, ist aber vollständig mit USB 2.0 kompatibel. Das heißt, Sie können es mit praktisch jedem Desktop-PC oder Notebook verwenden. CORSAIR Flash Voyager Slider X1 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 64 GB | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows | Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 9 g | Arbeitsspeicher | Besonderheiten | LED-Zugriffsanzeige | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 130 MB/s | | Interfacetyp | USB 3.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |