Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Industrial Temp SD100I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6353697
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MSD100I
EAN/GTIN:
     0760557829058
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
transcend sd card 512mb
Die Industrial Temp SD100I-Karten von Transcend zeichnen sich durch hervorragende Haltbarkeit und Flexibilität bei der Betriebstemperatur aus und eignen sich ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen wie POS-Terminals und tragbare Geräte, die mit einem SD-Speicherkartensteckplatz ausgestattet sind.
Transcend Industrial Temp SD100I - Flash-Speicherkarte - 512 MB - SD
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
512 MB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
MTBF
1,000,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
IEC 61000-4-2, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 17 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 13 MB/s
Formfaktor
SD Memory Card
Technologie
SLC NAND Flash
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 512 mb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.