|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-6351777 Herst.-Nr.: RGOSC015W EAN/GTIN: 8719274490203 |
| |
|
|  |  |
 | Erhöht den Bildschirm Ihres Laptops Der ErgoSteel Travel Laptopständer Weiß erhöht den Bildschirm des Laptops. Beim Arbeiten wird damit eine gerade Haltung angeregt. Dadurch werden Nacken und Schultern entlastet. R-Go Steel Travel - Notebook-Ständer - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 25 cm |  | Tiefe | 27 cm |  | Höhe | 12 cm |  | Gewicht | 290 g |  | Farbe | Weiß |  | Produkttyp | Notebook-Ständer |  | Produktmaterial | Stahl |  | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 16 cm x 28 cm x 2.7 cm | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Rutschfest, zusammenklappbar |  | Gewichtsbeschränkung | 5 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |