Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natec BOXER Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6349635
Hersteller:
     Natec
Herst.-Nr.:
     NTO-0393
EAN/GTIN:
     5908257125642
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Natec BOXER - Notebook-Tasche - 43.9 cm (17.3") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.5 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
34 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Nylon-Twill
Funktionen
Durch Reißverschluß verschlossen, einstellbarer Laptop-Sicherheitsgurt, Anti-Shock System
Tragegurt
Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Dokumente
Notebook-Kompatibilität
43.9 cm (17.3")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
42 cm x 30 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.