Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6347439
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0512467555
EAN/GTIN:
     4008297124672
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
REV - Steckdosenleiste - Wechselstrom 250 V - 3500 Watt - Ausgangsanschlüsse: 2 - 1.4 m Schnur - Schwarz, Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, Gelb
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
1.4 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.4 m
Kennzeichnung
GS, IEC 60529 IP44
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
2 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3500 Watt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.