Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Superior UHS-1(U3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6340948
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP016GBSTHDU3V10SP
EAN/GTIN:
     4712702634396
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
SILICON POWER Superior UHS-1(U3) - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 16 GB - UHS Class 1 / Class10 - microSDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
16 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 45 MB/s
Formfaktor
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.