Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Rack - Leerkonsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6330971
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7153.005
EAN/GTIN:
     4028177492127
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
Rittal - Rack - Leerkonsole - RAL 9005 - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Leerkonsole
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Höhe
13.25 cm
Gewicht
900 g
Farbe
RAL 9005
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,915*
€ 21,31885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.