Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6330970
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7156.005
EAN/GTIN:
     4028177492134
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
Rittal - Rack - Leerkonsole - RAL 9005 - 6U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
26.6 cm
Gewicht
1.55 kg
Farbe
RAL 9005
Produkttyp
Rack - Leerkonsole
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,855*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,335*
€ 33,71865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,505*
€ 31,54095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,345*
€ 30,16055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,395*
€ 29,03005
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,855*
€ 26,00745
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,53*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.