Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CMC-TC comfort handle with master key


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6324588
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7320721
EAN/GTIN:
     4028177390386
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Rack Zubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griffe rittal
Dieser Griff ist für die Steuerung und Überwachung einer zentralen Steuereinheit vom Typ CMC III geeignet.
Rittal CMC-TC comfort handle with master key - Rack-Griff
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Griff
Gewicht
1.15 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tastensperre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 225,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,75*
€ 262,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,33*
€ 251,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
7030611
€ 231,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.