Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X10DAi Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6301406
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10DAI-B
EAN/GTIN:
     0672042155576
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
SUPERMICRO X10DAi - Motherboard - E-ATX - LGA2011-v3-Sockel - 2 Unterstützte CPUs - C612 Chipsatz - USB 3.0 - 2 x Gigabit LAN - HD Audio (8-Kanal) - für SC213; SC732; SC743; SC745; SC747; SC826; SC835; SC836; SC846
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - E-ATX
Chipsatz
Intel C612
Datenbusübertragungsrate
9,6 GT/s
Prozessorsockel
LGA2011-v3-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
2
Kompatible Prozessoren
Xeon E5-2600 v3-Serie (unterstützt CPUs mit bis zu 18 Kernen, TDP max. 160 Watt)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play, APM 1.2, RoHS, ACPI 4.0
Breite
30.5 cm
Tiefe
33 cm
Verpackung
Bulk
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC888
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
APM 1.2-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 4.0-Unterstützung, SMBIOS 2.7.1-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures
Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I210
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro SC213 A-R740LPB ¦ Supermicro SC732 i-865B ¦ Supermicro SC743 TQ-1200B ¦ Supermicro SC745 TQ-R920B ¦ Supermicro SC747 TG-R1400B-SQ ¦ Supermicro SC826 BA-R920LPB ¦ Supermicro SC835 TQ-R920B ¦ Supermicro SC836 BA-R1K28B ¦ Supermicro SC846 BA-R920B
Unterstützter RAM
Max. Größe
1 TB
Technologie
DDR4
Bustakt
1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Registriert oder gepuffert
Registriert, Load-Reduced
Details
1 TB - Load-Reduced - ECC ¦ 512 GB - registriert - ECC
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
2 x CPU ¦ 16 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 3 x PCIe 3.0 x16 ¦ 2 x PCIe 3.0 x8 ¦ 1 x PCIe 2.0 x8 (x4-Modus)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 10 x 7pin SATA - 10 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio-Ausgang (Side Surround)/Eingang - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Back-Surround) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x TOSLINK
Interne Schnittstellen
1 x USB 2.0 - Type A ¦ 2 x USB 3.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 2.0 - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,50*
€ 538,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,50*
€ 533,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,58*
€ 521,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,82*
€ 517,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,71*
€ 474,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.