Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange SDHC-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     212-240604440033
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR962
EAN/GTIN:
     4260283116812
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
MediaRange - Flash-Speicherkarte - 8 GB - Class 10 - SDHC - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Farbe
Blau
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDHC-Speicherkarte
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 3,83*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,45*
€ 3,83*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,52*
€ 3,94*
9 Tage
84
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,32*
€ 5,16*
1 Tag
34
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,09*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
MR961
ab € 2,28*
Zubehör
Mediarange
MR963
ab € 2,66*
Zubehör
Mediarange
MR964
ab € 2,88*
Zubehör
Mediarange
MR965
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.