Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Nano USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6294588
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR932
EAN/GTIN:
     4260283115396
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
MediaRange Nano - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 / micro USB - Schwarz/Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Schwarz/Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android 4.0 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
34 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
7 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 17 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 7 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0 / micro USB
Besonderheiten
Kompatibel mit USB On-The-Go, Schutzkappe, OTG-Adapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX99
ab € 2,01*
Zubehör
Mediarange
MR930-2
ab € 2,24*
Zubehör
Mediarange
MR931-2
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.