Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Nano USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-253223
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR931
EAN/GTIN:
     4260283115372
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
MediaRange Nano - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 / micro USB - Schwarz/Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Farbe
Schwarz/Silber
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android 4.0 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
34 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
7 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kompatibel mit USB On-The-Go, Schutzkappe, OTG-Adapter
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 17 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 6 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0 / micro USB
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,72*
€ 4,33*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,78*
€ 4,42*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,79*
€ 4,44*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,18*
€ 5,04*
2 Tage
31
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,19*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX99
ab € 2,63*
Zubehör
Mediarange
MR930-2
ab € 2,41*
Zubehör
Mediarange
MR932-2
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.