| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6278786 Herst.-Nr.: SDCFXSB-032G-G46 EAN/GTIN: 0619659123680 |
| |
|
| | |
| SanDisk Extreme CompactFlash Karten sind ideal für anspruchsvolle Fotografen und Videofilmer, die Ihre besten Aufnahmen mit ihren Mid-Range- bis High-End-DSLR-Kameras machen möchten. Maximieren Sie Ihr kreatives Potential mit einer optimalen Kombination aus Schreibgeschwindigkeiten bis zu 85 MB/s, kontinuierlicher Video Performance Guarantee-Leistung (VPG-20) und Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 120 MB/s. Außerdem ermöglichen Ihnen Speicherkapazitäten bis die Aufnahme von mehr Bildern und längeren Videos, ohne dass Ihnen der Speicherplatz ausgeht. Aus diesem Grund vertrauen professionelle Fotografen für optimale Ergebnisse auf SanDisk. SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte - 32 GB - 567x - CompactFlash Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 32 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre ¦ Kanada: begrenzte Garantie - 30 Jahre | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Arbeitsspeicher | Formfaktor | CompactFlash Card | | Besonderheiten | UDMA 7 Mode, Video Performance Guarantee (VPG)-20 | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 120 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 85 MB/s | | Geschwindigkeit | 567x |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, SD Card, SD Karte, SD Speicherkarte, sd card 32gb sandisk, cf-card, cf-card sandisk |
| | |
| |