Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6278260
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG900A
EAN/GTIN:
     0888182313022
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
redundante netzteile hp
HPE - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - Wechselstrom 100-240 V - 300 Watt - für HPE 5900AF-48; FlexFabric 5700-40, 5700-48, 5940 48
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Verschiedenes
Besonderheiten
Luftstrom von hinten nach vorn
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
5 / 12 V
Leistungskapazität
300 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.05 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
4.02 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE 5900AF-48G-4XG-2QSFP+ Switch, 5900AF-48XG-4QSFP+ Switch ¦ HPE FlexFabric 5700-40XG-2QSFP+, 5700-48G-4XG-2QSFP+, 5940 48SFP+ 6QSFP28
Weitere Suchbegriffe: netzteil redundant
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,02*
€ 334,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,93*
€ 320,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,99*
€ 314,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JG896A
ab € 7.126,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.