Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic CNBCOOLPAD2F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6247855
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CNBCOOLPAD2F
EAN/GTIN:
     4015867190715
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Die kühlende Notebook-Unterlage von Conceptronic sorgt mit zwei lautlosen und dennoch leistungsstarken Lüftern für einen sicheren und komfortablen Betrieb Ihres tragbares Gerätes. Die kühlende Unterlage wird per USB mit Strom versorgt, sodass Sie überall verwendet werden kann, ohne dass eine Steckdose erforderlich ist. Die Unterlage ist intelligent gestaltet, verfügt über eine Einkerbung für Ihr USB-Kabel, damit sich das Kabel nicht verheddert und beschädigt wird. Eine praktische und vielseitige Ergänzung für mobiles Arbeiten und Spielen.
Conceptronic CNBCOOLPAD2F - Notebook-Kühlpad - 39.6 cm (15.6")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
34 cm
Gewicht
445 g
Produkttyp
Notebook-Kühlpad
Produktmaterial
Aluminiumlegierung
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, 2 integrierte Lüfter, integrierter 2-Port-USB-2.0-Hub
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.