Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange microSDXC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6236504
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR955
EAN/GTIN:
     4260283113484
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Diese Micro SDXC Speicherkarten eignen sich speziell zum Einsatz in mobilen Geräten wie Digitalkameras, Smartphones, Navigationssystemen, Musik-Playern und Camcordern. Durch blitzschnelle Übertragungsraten entstehen keine Verzögerungen beim Fotografieren oder Kopieren und Herunterladen Ihrer digitalen Daten.
MediaRange - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - Class 10 - microSDXC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
64 GB
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 60 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 15 MB/s
Formfaktor
microSDXC
Enthaltener Speicheradapter
microSDXC-an-SD-Adapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX99
ab € 2,01*
Zubehör
Mediarange
MR956
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.