Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xlyne Wave USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6227115
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     7964000
EAN/GTIN:
     4002903017860
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
xlyne Wave - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
64 GB
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
8.6 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 70 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 9 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 4,55*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 163,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.