Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6225017
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     POW0001
EAN/GTIN:
     4260134938594
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
6-fach mehrfachsteckdose 2m
M-CAB - Steckdosenleiste - Wechselstrom 230 V - 3500 Watt - Ausgangsanschlüsse: 6 - 2 m Schnur
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Geeignet für Wandmontage, Aluminiumgehäuse, Over Power Protection
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3500 Watt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.