Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad 65W Slim AC Adapter (Slim Tip)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6221865
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Dieses portable ThinkPad 65-W-Slim-Netzteil bietet immer und überall bequem die nötige Stromversorgung. Das ThinkPad 65-W-Netzteil ist mit nach 2013 entwickelten Lenovo-Laptops kompatibel, die über den gängigen rechteckigen Slim-Tip-Netzstecker verfügen. Dieses kompakte Netzteil weist dieselben technischen Daten auf wie das Standardnetzteil, das im Lieferumfang der Notebooks enthalten ist. Die Netzteile sind energiesparend, mit Energy Star V (ES 2.0) bewertet und durch eine einjährige eingeschränkte Garantie von Lenovo abgesichert.
Lenovo ThinkPad 65W Slim AC Adapter (Slim Tip) - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 65 Watt - für ThinkPad L440; L540; T440; X1 Carbon (2nd Gen); X240; ThinkPad Yoga 20
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Lokalisierung
Taiwan, Thailand, Philippinen, Guam
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Kennzeichnung
UL, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, GS, NEMKO, NOM, CB, CCC, EMC, PSB, FCC, PSE Mark, ICES, MEPS, KC, CECP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungskapazität
65 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.5 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
235 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad Edge E531 6887 ¦ Lenovo ThinkPad Helix (1st Gen) 3697, 3698, 3700, 3701, 3702 ¦ Lenovo ThinkPad L440 20AS, 20AT ¦ Lenovo ThinkPad L540 20AU, 20AV ¦ Lenovo ThinkPad S431 20AX, 20BA ¦ Lenovo ThinkPad S440 20AY ¦ Lenovo ThinkPad S531 20B0 ¦ Lenovo ThinkPad S540 20B3 ¦ Lenovo ThinkPad S540 Touch 20B3 ¦ Lenovo ThinkPad T431s 20AA, 20AC ¦ Lenovo ThinkPad T440 20B6, 20B7 ¦ Lenovo ThinkPad T440p 20AN, 20AW ¦ Lenovo ThinkPad T440s 20AQ, 20AR ¦ Lenovo ThinkPad T530 2359, 2393, 2394 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon (1st Gen) 3443, 3444, 3446, 3448, 3460, 3463 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon (1st Gen) Touch 3444, 3448, 3460 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) 20A7, 20A8 ¦ Lenovo ThinkPad X240 20AL, 20AM ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 20C0, 20CD
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.