Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CipherLab 8001 Datenerfassungsterminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6218621
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     A8001RSC00001
EAN/GTIN:
     5712505537435
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Macht, Geschäfte am Laufen zu halten - in den Händen der Leute, die sie am meisten brauchen in Einzelhandel, Gesundheitsfürsorge, Kundendienst oder Lagerverwaltung. Der leistungsstarke mobile Computer der 8000er Reihe bietet die Stärken des Modem-Datenmanagements - einfaches Scannen, exakte Datenerfassung und -eintrag - in einer einzigen, effizienten, kosteneffektiven Lösung. CipherLab 8000 Terminals sind leistungsstarke Partner für fleißige Mitarbeiter in sogut wie jeder Verkaufsumgebung, von Supermärkten bis zu Fachmärkten und Warenhäusern. Die mobilen 8000er Computer kombinieren Scannen, exakte Datenerfassung, lange Betriebszeiten und leistungsfähige Optionen in einem kompakten, handlichen Format. Mit effizienter Datenerfassung und -kontrolle bleiben die Regale immer gut gefüllt und die Ware in Bewegung. Verkaufsangestellte verschwenden weniger Zeit mit den Details und finden so mehr Zeit für die Kundenzufriedenheit und den Umsatz. Der handliche 8000er bringt Unternehmen, die immer in Bewegung sind und den Wert des Datenmanagements erkennen, robuste Performance und flexible Funktionalität.
CipherLab 8001 - Datenerfassungsterminal - 2 MB zweifarbig (einfarbig) (100 x 64) - Barcodeleser - (Linear-Imager)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige
Vibrationsalarm
Ja
Kennzeichnung
C-Tick, BSMI, IC, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
CipherLab Power Suite SDK
Batterie
Technologie
Alkalisch - Typ AAA
Betriebszeit
Bis zu 100 Stunden
Eingabegerät
Typ
Gummi-Tastenfeld mit Hintergrundbeleuchtung
Tastenanzahl
21
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.6 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
12.2 cm
Gewicht
123 g
Barcodes
Scanelementtyp
Linear-Imager
Barcodelesegerät
Ja
Multimedia
Audio
Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x serial RS-232 ¦ 1 x Infrarot ¦ 1 x Dock
Konnektivitätsgeräte
Docking Cradle (Anschlußstand)
Bildschirm
Typ
Zweifarbig (einfarbig) - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
100 x 64
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
2 MB
RAM
2 MB - SRAM
ROM
2 MB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,84*
€ 474,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,05*
€ 471,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,02*
€ 458,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,06*
€ 448,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,23*
€ 415,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CipherLab
A8001RAC00003
ab € 65,26*
Zubehör
CipherLab
BPOWER0000090
ab € 20,36*
Zubehör
CipherLab
WSI6000100083
ab € 14,53*
Zubehör
CipherLab
A308RS0000004
ab € 18,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.