Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Kabelführungsplatte für Schaltschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6217022
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ETN-JRP1
EAN/GTIN:
     0799038558835
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Eaton - Kabelführungsplatte für Schaltschrank - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19") - für P/N: REA27608SPBE, REA27610SPBE, REA27808SPBE, REA42808NPBE, REB27608SPBE, REB27808SPBE
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelführungsplatte für Schaltschrank
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Schrauben, Käfigmuttern
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
4 Kabel-Shunting-Ringe, horizontale Ausrichtung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: REA27608SPBE, REA27610SPBE, REA27808SPBE, REA42608NPBE, REA42608SPBE, REA42610NPBE, REA42610SPBE, REA42808NPBE, REA42808SPBE, REA42810NPBE, REA42810SPBE, REB27608SPBE, REB27808SPBE, REB42608SPBE, REB42808NPBE, REB42808SPBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.