Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Slim Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6216235
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3532490
EAN/GTIN:
     4034303020027
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Intenso Slim Line - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragriemen
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.4 oder später, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 8.1
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 35 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3532491
ab € 14,05*
Zubehör
Intenso
3532470
ab € 5,01*
Zubehör
Intenso
3532480
ab € 5,16*
Zubehör
Intenso
3532460
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.