Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange SuperSpeed USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6207905
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR914
EAN/GTIN:
     4260283113453
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Die USB-Sticks eignen sich hervorragend zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten. Durch den USB Anschluss haben Sie jederzeit und überall einen komfortablen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten und können diese schnell und effizient bearbeiten. Dank der kompakten Größe der USB-Sticks, lassen sich Ihre Daten einfach transportieren und sind immer griffbereit.
MediaRange SuperSpeed - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 3.0 - Schwarz/Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Farbe
Schwarz/Silber
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schlüsselanhänger
Abmessungen und Gewicht
Breite
54 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
15 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 175 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 60 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX99
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.