Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Ultimate Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6202240
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GUSDHC10U1
EAN/GTIN:
     7605578254492
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Transcends microSDHC UHS-I Speicherkarten entsprechen der Ultra High Speed Class 1 Spezifikation und helfen dabei das Arbeiten mit dem Smartphone oder dem Tablet zu verbessern. Durch die Verwendung der modernen Technologie können Sie sicher sein, dass Sie die bestmögliche Leistung bei der Verwendung von speicherintensiven Apps sowie der Aufnahme oder Wiedergabe von Full HD Videos erreichen.
Transcend Ultimate - Flash-Speicherkarte - 16 GB - UHS Class 1 / Class10 - 600x - microSDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Formfaktor
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
ECC-Unterstützung
Geschwindigkeit
600x
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS8GUSDHC10U1
ab € 5,07*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDHC10U1
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.