Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cash Bases CashPlus Maxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6200096
Hersteller:
     Cash Bases
Herst.-Nr.:
     MAXI-0385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenschublade weiß
Ein geniales Design, das ein Maximum an Raum im Inneren der Kassenlade bietet, während genügend Platz für die Arbeiten am Kassentisch bleibt. Durch die platzsparende Öffnungsweise erlaubt der SpaceSaver dem Kassierer dicht am Kassentisch zu bleiben, sogar wenn die Kassenlade geöffnet ist.
Cash Bases CashPlus Maxi - Cash Drawer
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.4 cm
Tiefe
43.5 cm
Höhe
14.3 cm
Gewicht
16 kg
Produkttyp
Cash Drawer
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
Einstellbare Kasse (8 Banknoten-, 8 Münzfächer)
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verschließbares Schubfach, 2 Medien-Steckplätze, Einschub Statuswechsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,16*
€ 488,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,03*
€ 473,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,60*
€ 445,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,17*
€ 422,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,46*
€ 393,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.